Beli Mata Bor Portable di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  2. BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    30%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  3. BOSCH Spade Drill Bit Self Cut Speed (Mata Bor Kayu Kipas)
    35%
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp33.900

    BOSCH Spade Drill Bit Self Cut Speed (Mata Bor Kayu Kipas)
    Deskripsi:
    Sesuai untuk kayu keras dan lunak, bahan bangunan ringan dan papan plesterSepuluh kali lebih cepat dari mata bor sekopBerkat ujung ulir self-feeding, bor bergerak mudah dan sangat cepat ke dalam kayuMata bor sekop dipatenkan BoschDiproduksi de
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
    • Material: HSS-ISO-TEMP
    • Drill Bit Type: Flat
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Color: Abu-Abu Efek Sand Blast
    • Total length l2 (mm): 152
  4. BOSCH HSS PointTeQ Twist Drill Bit Set (Set Mata Bor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

  5. NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)
    35%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp239.900

  6. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    55%
    Rating:
    100% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp19.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  7. NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501 (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp29.900

    NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Used in wide variety of normal conditions. Will work in a broad range of materials in both machine and portable drilling.
  8. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  9. BOSCH Set Mata Bor Self-Cut Speed Spade (Drill Bit Set)
    Mulai

    Rp119.900

    BOSCH Set Mata Bor Self-Cut Speed Spade (Drill Bit Set)
    Deskripsi:
    Spade Bits (self cut speed) Wood Drill Bits - Hex Shank
    atribut:
    • Set Dimensions (mm): 232=0 x 115=0 x 20
    • Diameter (mm): 20; 22; 25
    • Part Number: 2608587011
  10. Senator Set Mata Bor Serbaguna
    Mulai

    Rp289.900

    Senator Set Mata Bor Serbaguna
    Deskripsi:
    Designed to satisfy countless tasks around the home and workshop - a drill bit for every job!. Supplied in a robust "dial a drill" case for easy selection and compact storage. Contents: 6 x Wood Drills with "lip and spur" self centering/self starting ponts. Suitable for all types of timber. Sizes 3, 4, 5, 6, 8, 10mm. 6 x Masonry Drills with TCT drill point. Suitable for tiles, ceramics and all light building materials such as breeze-block, brick and mortar. Sizes 3, 4, 5, 6, 8, 10mm. 6 x HSS Drills (Jobber) with roll forged flutes. Suitable for use in portable powertools in all types of materials such as wood, plastics, metals and tube and sheet materials. Sizes 3, 4, 5, 6, 8, 10mm.
    atribut:
    • Case Type: Robust dial a drill case
    • Drill Length Type: Standard Length
    • Drill Size Included: 10 (3) 3 (3) 4 (3) 5 (3) 6 (3) 8 (3)
    • System of Measurement: Metric
    • Cutting Direction: Right Hand
    • Maximum Drill Size: 10mm
    • Minimum Drill Size: 3mm
  11. monotaro Wheel Wire Brush with Shaft (Mata Bor Sikat Kawat)
    Mulai

    Rp33.900

    monotaro Wheel Wire Brush with Shaft (Mata Bor Sikat Kawat)
    Deskripsi:
    Bentuknya yang seperti roda mempermudah untuk menjangkau area-area yang sulit terjangkau seperti lekukan. Untuk membersihkan karat dan deburring.
    atribut:
    • Thickness (mm): 12
    • Shaft Length (mm): 30
    • Maximum Rotation Speed (rpm): 20000
    • Shaft Diameter (mm): 6
  12. Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)
    Mulai

    Rp699.900

    Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)
    Deskripsi:
    SENATOR Workshop Drill Press Vice Cocok untuk digunakan pada latihan pilar / bangku untuk menenangkan benda kerja di semua aplikasi tugas pengeboran ringan untuk garasi atau bengkel kecil. Cast konstruksi dengan slot mesin yang spasi untuk cocok untuk semua populer pangkalan bor berdiri. Lintas dibor menangani dengan sliding T-bar untuk pengaruh ekstra
  13. NRS Tungsten Carbide Bur (Mata Bor Tuner)
    Mulai

    Rp739.900

    NRS Tungsten Carbide Bur (Mata Bor Tuner)
    Deskripsi:
    -Can be used for a wide range of processing of various metals such as cutting and grinding to burr removal.
    atribut:
    • Cutting DiameterxBlade LengthxShaft DiameterxShaft Length: 10x19x6x46mm
    • Maximum Working Rotation Speed (rpm): 40000
    • Shape: Round tip cone (double c cut)
    • Type: With row
Daftar Harga Mata Bor Portable Terbaru November 2026
BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Rp39.900
BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)Rp20.900
BOSCH Spade Drill Bit Self Cut Speed (Mata Bor Kayu Kipas)Rp33.900
BOSCH HSS PointTeQ Twist Drill Bit Set (Set Mata Bor)Rp349.900
NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)Rp239.900
Miyanaga Concrete Drill Deltagon Bit SDS Plus (Mata Bor Beton)Rp189.900
NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Rp19.900
NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501 (Mata Bor Lurus)Rp29.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp109.900
HAWS Portable Eyewash (Cairan Pencuci Mata)Rp5.899.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)